Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8125 po
- Extérieur Diamètre1.0625 po
- Global Largeur0.7500 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité fermée
- Capacité de charge dynamique12400 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM1312 présente un diamètre d’alésage de 0.8125 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 1.0625 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend adapté aux applications à charge modérée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM1312
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique19000 N
Aperçu
Description du fabricant
BAM1312 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature