Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur0.7500 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité fermée
- Capacité de charge dynamique12800 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM1412 présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM1412
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique20400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation