Motion
BAM1422
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059924
N° MFRBAM1422
Prix31.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059924
N° MFRBAM1422
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
Prix31.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    1.3750 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité fermée
  • Capacité de charge dynamique
    24100 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BAM1422 offre un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur globale de 1.3750 po et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend idéal pour les machines à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BAM1422
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BAM
  • Capacité de charge statique
    45700 N

Aperçu

Description du fabricant
BAM1422 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer