Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.9375 in
- Outside Diameter1.1875 in
- Overall Width1.0000 in
- Poids0.08 lb
Details
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité fermée
- Capacité de charge dynamique18900 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM1516 offre un diamètre d’alésage de 0.9375 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 1.1875 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM1516
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique34300 N
Aperçu
Description du fabricant
BAM1516 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature