Motion
BAM186
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07059942
N° MFRBAM186
Prix26.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07059942
N° MFRBAM186
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
Prix26.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité fermée
  • Capacité de charge dynamique
    6330 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BAM186 présente un diamètre d’alésage de 1.1250 po, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 1.5000 po, une largeur globale de 0.3750 po et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BAM186
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BAM
  • Capacité de charge statique
    8910 N

Aperçu

Description du fabricant
BAM186 P.O.R. COQUILLE DE PO

Vous pourriez également aimer