Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.3125 in
- Outside Diameter1.6250 in
- Overall Width0.7500 in
- Poids0.11 lb
Details
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité fermée
- Capacité de charge dynamique19300 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM2112 présente un diamètre d’alésage de 1.3125 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 1.6250 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend bien adapté aux applications à charge modérée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM2112
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique32100 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature