Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Extérieur Diamètre2.1250 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.23 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité fermée
- Capacité de charge dynamique34800 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM2816 présente un diamètre d’alésage de 1.7500 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 2.1250 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.23 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM2816
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique67400 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation