Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.8750 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Global Largeur0.6250 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité fermée
- Capacité de charge dynamique20300 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM3010 présente un diamètre d’alésage de 1.8750 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 2.2500 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.16 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de service modéré.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM3010
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique34500 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation