Motion
BAM66
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059991
N° MFRBAM66
Prix15.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07059991
N° MFRBAM66
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
Prix15.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité fermée
  • Capacité de charge dynamique
    3090 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BAM66 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 0.5625 po, une largeur globale de 0.3750 po et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BAM66
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BAM
  • Capacité de charge statique
    3080 N

Aperçu

Description du fabricant
BAM66 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer