Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.3750 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité fermée
- Capacité de charge dynamique3850 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM96 présente un diamètre d’alésage de 0.5625 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 0.7500 po, une largeur globale de 0.3750 po et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation légère.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM96
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique4560 N
Aperçu
Description du fabricant
BAM96 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature