Motion
BHAM1812
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060025
N° MFRBHAM1812
Prix26.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060025
N° MFRBHAM1812
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
Prix26.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    22500 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM1812 présente un diamètre d’alésage de 1.1250 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.5000 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM1812
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    32200 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM1812 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon