Motion
BHAM2016
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060029
N° MFRBHAM2016
Prix23.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060029
N° MFRBHAM2016
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
Prix23.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    33200 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM2016 offre un diamètre d’alésage de 1.2500 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.16 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM2016
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    55000 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM2016 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon