Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Global Largeur1.5000 po
- Poids0.46 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique72200 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BHAM2824 offre un diamètre d’alésage de 1.7500 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.2500 po, une largeur globale de 1.5000 po et un poids de 0.46 lb, ce qui le rend idéal pour les environnements industriels exigeants.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBHAM2824
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBHAM
- Capacité de charge statique135000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Service intensif
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation