Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.5000 in
- Outside Diameter0.7500 in
- Overall Width0.7500 in
- Poids0.03 lb
Details
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique11100 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BHAM812 offre un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.7500 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages à charge modérée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBHAM812
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBHAM
- Capacité de charge statique14500 N
Aperçu
Description du fabricant
BHAM812 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Service intensif
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature