Motion
BHAM98
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5625 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060037
N° MFRBHAM98
Prix15.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5625 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060037
N° MFRBHAM98
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
Prix15.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6380 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM98 a un diamètre d’alésage de 0.5625 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8125 po, une largeur globale de 0.5000 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM98
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    7330 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM98 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

You May Also Like