Motion
CF16VBR
Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, goujon 16 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060073
N° MFRCF16VBR
Price$115.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, goujon 16 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060073
N° MFRCF16VBR
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
Votre prix115.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Roller Diameter  
    35
  • Roller Width  
    18 mm
  • Stud Diameter  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    17 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5
  • Poids
    0.38 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007903
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    37600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557007903

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR MÉTRIQUE/COURBÉ DE CF16VBR CAMES