Motion
CF3BR
Suiveur de came 10 mm de diamètre, largeur de rouleau 7 mm, goujon 3 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060088
N° MFRCF3BR
Prix98.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 10 mm de diamètre, largeur de rouleau 7 mm, goujon 3 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060088
N° MFRCF3BR
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
Prix98.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    10
  • Rouleau Largeur  
    7 mm
  • Goujon Diamètre  
    3 mm
  • Longueur du filetage
    5 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557005978
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1020 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557005978

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR MÉTRIQUE/COURBÉ DE CF3BR CAMES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon