Motion
CFES12-1BUUR
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060115
N° MFRCFES12-1BUUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060115
N° MFRCFES12-1BUUR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.4 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012402
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557012402

Aperçu

Description du fabricant
CFES12-1BUUR CAME MÉTRIQUE/EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon