Motion
CFES12BR
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060120
N° MFRCFES12BR
Price$137.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060120
N° MFRCFES12BR
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
Price$137.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.4 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Roller Diameter  
    12 mm
  • Stud Diameter  
    12 mm
  • Poids
    0.21 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012303
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557012303

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR MÉTRIQUE/COURBÉ DE CFES12BR CAMES