Motion
CFES18BR
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 18 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060130
N° MFRCFES18BR
Prix175.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 18 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060130
N° MFRCFES18BR
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
Prix175.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.6 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012549
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557012549

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR MÉTRIQUE/COURBÉ DE CFES18BR CAMES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon