Motion
CFES8UUR
Came suiveuse 19 po de diamètre, 11 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI07060141
N° MFRCFES8UUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 19 po de diamètre, 11 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI07060141
N° MFRCFES8UUR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    19
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Taille du filetage
    M 8x1.25
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    4250 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012112
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4740 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    4740 N
  • Type de goujon
    Goujon excentrique solide

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR MÉTRIQUE/COURBÉ DE CFES8UUR CAMES