Motion
CF-FU1-30
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 80 , largeur de rouleau 35 mm, diamètre de goujon 30 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060143
N° MFRCF-FU1-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 80 , largeur de rouleau 35 mm, diamètre de goujon 30 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060143
N° MFRCF-FU1-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012723
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85100 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557012723

Aperçu

Description du fabricant
CFFU1-30 CAME MÉTRIQUE/EXTÉRIEUR CYLINDRIQUE

Vous pourriez également aimer