Motion
CF-RU1-12-1
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 32 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060145
N° MFRCF-RU1-12-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 32 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060145
N° MFRCF-RU1-12-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    32
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012808
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557012808

Aperçu

Description du fabricant
CAME CFRU1-12-1 MÉTRIQUE/EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon