Motion
CF-RU1-20-1
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060146
N° MFRCF-RU1-20-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060146
N° MFRCF-RU1-20-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012846
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557012846

Aperçu

Description du fabricant
CAME CFRU1-20-1 MÉTRIQUE/EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon