Motion
CFS2.5
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 5 , largeur de rouleau 3 mm, diamètre de goujon 2.5 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060149
N° MFRCFS2.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 5 , largeur de rouleau 3 mm, diamètre de goujon 2.5 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060149
N° MFRCFS2.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    5
  • Rouleau Largeur  
    3 mm
  • Goujon Diamètre  
    2.5 mm
  • Longueur du filetage
    2.5 mm
  • Taille du filetage
    M2.5 x 0.45

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012921
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    428 N
  • Capacité de charge statique radiale
    351 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557012921

Aperçu

Description du fabricant
CFS2.5 CAMES MÉTRIQUES MINIATURES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon