Motion
CR10B
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4063 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060160
N° MFRCR10B
Prix27.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4063 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060160
N° MFRCR10B
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
Prix27.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4063 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013911
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3650 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3670 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557013911

Aperçu

Description du fabricant
CR10B PO CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR CYLINDRIQUE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon