Motion
CR10VR
Suiveur de cames de 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4063 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060168
N° MFRCR10VR
Prix31.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4063 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060168
N° MFRCR10VR
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
Prix31.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4063 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557014031
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5830 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7660 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557014031

Aperçu

Description du fabricant
CR10VR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon