Motion
CR12UUR
Suiveur de came 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060175
N° MFRCR12UUR
Prix30.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060175
N° MFRCR12UUR
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
Prix30.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur du filetage
    0.3750 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557014291
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4420 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5110 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557014291

Aperçu

Description du fabricant
CR12UUR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon