Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureBlindé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557014642
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale13100 N
- Capacité de charge statique radiale22700 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de filISO
- CUP_NON4549557014642
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation