Motion
CR16VR
Suiveur de cames de 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060197
N° MFRCR16VR
Prix35.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060197
N° MFRCR16VR
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
Prix35.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557014673
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    22700 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557014673

Aperçu

Description du fabricant
CR16VR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon