Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Roller Diameter1.3750 po
- Roller Width0.7500 po
- Stud Diameter0.5000 po
- Longueur du filetage0.6250 po
- Poids0.35 lb
Details
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557015069
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale14200 N
- Capacité de charge statique radiale16000 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de filISO
- CUP_NON4549557015069
Aperçu
Description du fabricant
CR22BUUR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature