Motion
CR22VBUUR
Suiveur de came 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060226
N° MFRCR22VBUUR
Prix51.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060226
N° MFRCR22VBUUR
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
Prix51.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557015144
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31700 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557015144

Aperçu

Description du fabricant
CR22VBUUR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ