Motion
CR24BR
Suiveur de cames de 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060230
N° MFRCR24BR
Prix64.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060230
N° MFRCR24BR
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
Prix64.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557015205
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    24300 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557015205

Aperçu

Description du fabricant
CR24BR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon