Motion
CR26UUR
Suiveur de came 1.6250 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060243
N° MFRCR26UUR
Prix53.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 1.6250 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060243
N° MFRCR26UUR
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
Prix53.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    1.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557015410
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    24300 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557015410

Aperçu

Description du fabricant
CR26UUR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon