Motion
CR32VUUR
Suiveur de came 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060283
N° MFRCR32VUUR
Prix94.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060283
N° MFRCR32VUUR
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
Prix94.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557015977
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    80600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557015977

Aperçu

Description du fabricant
CR32VUUR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ