Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Poids1.65 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureBlindé
- Type de têteTête fendue
- Numéro CUP du fabricant4549557016035
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale32500 N
- Capacité de charge statique radiale63900 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de filISO
- CUP_NON4549557016035
Aperçu
Description du fabricant
CR36R PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation