Motion
CR36UUR
Suiveur de came 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060288
N° MFRCR36UUR
Prix99.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060288
N° MFRCR36UUR
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
Prix99.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557016059
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    63900 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557016059

Aperçu

Description du fabricant
CR36UUR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good