Motion
CR8VR
Suiveur de cames de 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3438 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060313
N° MFRCR8VR
Prix31.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3438 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060313
N° MFRCR8VR
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
Prix31.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3438 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013713
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4260 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557013713

Aperçu

Description du fabricant
CR8VR PO DE CAME/ANNEAU EXTÉRIEUR PEIGNÉ