Motion
CRE24UUR
Came suiveuse 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07060314
N° MFRCRE24UUR
Prix77.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07060314
N° MFRCRE24UUR
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
Prix77.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    18600 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557022050
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    24300 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    24300 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CRE24UUR

Vous pourriez également aimer