Motion
CRH10-1VBUUR
Suiveur de came 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060317
N° MFRCRH10-1VBUUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060317
N° MFRCRH10-1VBUUR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4375 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3125 po
  • Longueur du filetage
    0.3125 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557022395
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6340 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8530 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557022395

Aperçu

Description du fabricant
CRH10-1VBUUR PO DE CAME/EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon