Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Rouleau Diamètre0.6875 po
- Rouleau Largeur0.4375 po
- Goujon Diamètre0.3125 po
- Longueur du filetage0.3125 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureBlindé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557022425
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale6340 N
- Capacité de charge statique radiale8530 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de filISO
- CUP_NON4549557022425
Aperçu
Description du fabricant
CRH11VB PO DE CAME/EXTÉRIEUR CYLINDRIQUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature