Motion
CRH28VB
Suiveur de came plate - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060351
N° MFRCRH28VB
Price$78.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060351
N° MFRCRH28VB
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
Price$78.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Roller Diameter  
    1.7500 po
  • Roller Width  
    1.0000 po
  • Stud Diameter  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Poids
    1.02 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557022876
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    55600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557022876

Aperçu

Description du fabricant
CRH28VB PO DE CAME/EXTÉRIEUR CYLINDRIQUE