Motion
CRH32V
Suiveur de came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 1.1250 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060356
N° MFRCRH32V
Price$89.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 1.1250 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060356
N° MFRCRH32V
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
Price$89.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Roller Diameter  
    2.0000 po
  • Roller Width  
    1.2500 po
  • Stud Diameter  
    1.1250 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Poids
    1.59 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557022968
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    80600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557022968

Aperçu

Description du fabricant
CRH32V PO DE CAME/EXTÉRIEUR CYLINDRIQUE