Motion
CRH48VBUUR
Suiveur de came 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060371
N° MFRCRH48VBUUR
Prix296.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060371
N° MFRCRH48VBUUR
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
Prix296.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Poids
    4.62 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557023194
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    77600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    172000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557023194

Aperçu

Description du fabricant
CRH48VBUUR PO DE CAME/EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon