Motion
CRH52V
Suiveur de came plate - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060372
N° MFRCRH52V
Prix250.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060372
N° MFRCRH52V
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
Prix250.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Poids
    5.24 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557023217
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    77600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    172000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557023217

Aperçu

Description du fabricant
CRH52V PO DE CAME/EXTÉRIEUR CYLINDRIQUE

Vous pourriez également aimer