Motion
CRH56VBUUR
Suiveur de came 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060379
N° MFRCRH56VBUUR
Prix379.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060379
N° MFRCRH56VBUUR
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
Prix379.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    1.3750 po
  • Poids
    7.13 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557023293
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    239000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557023293

Aperçu

Description du fabricant
CRH56VBUUR PO DE CAME/EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer