Motion
CRH8-1VB
Suiveur de came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060386
N° MFRCRH8-1VB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060386
N° MFRCRH8-1VB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.2500 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557022272
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4710 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5410 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557022272

Aperçu

Description du fabricant
CRH8-1VB PO DE CAME/EXTÉRIEUR CYLINDRIQUE