Motion
CRH9VBUUR
Suiveur de came 0.5625 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060391
N° MFRCRH9VBUUR
Prix44.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 0.5625 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060391
N° MFRCRH9VBUUR
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
Prix44.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557022340
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4710 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5410 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557022340

Aperçu

Description du fabricant
CRH9VBUUR PO DE CAME/EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon