Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale4 mm
- Diamètre de l’arbre32 mm
- Largeur4 mm
Détails
- MatérielCaoutchouc
- Vitesse de surface maximale de l’arbre6 à 8 m/s
- Plage de température de fonctionnement-20 à 100 °C
- Type de produitJoints de roulement
- Type de jointLèvres doubles
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation