Motion
DS40474
Doubles lèvres, alésage 40 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 47 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060458
N° MFRDS40474
Prix23.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 40 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 47 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060458
N° MFRDS40474
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
Prix23.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS40474 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté